Sicherheitsschraube Halbrundkopf mit Innensechsrund und Pin ISO 7380-1 ähnlich, Edelstahl A2-070, blank
ISO 7380-1 ähnlich Edelstahl A2 blank
SHR-FLRDKPF-A2/070-(TX40-PIN)-M8X40
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal zur Durchführung von Installationen in Schulen, Krankenhäusern, Museen, geschlossenen Anstalten, Haftanstalten und Sicherheitsinstallationen.
- Verhinderung der Demontage durch Vandalismus.
- Auch für den Außenbereich geeignet, da Edelstahl-A2-Werkstoff.
Zur Montage und Demontage wird Sonderwerkzeug benötigt
Maschinenbau - um Sicherheitsschalter und Sicherheitssysteme vor Demontage zu schützen. Elektronikbereich - Sicherheitskästen/Schaltschränke.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 40 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 14 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4.1 mm |
Normen | ISO 7380-1 ähnlich, WN |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 070 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Abgeflachter Halbrundkopf |
Antriebart | TX mit Sicherungspin |
Innenantrieb | TX40+P |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1.25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt